Hansker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™

Leverandør: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 440 NOK
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Hansker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™
Hansker
Disse hanskene gir beskyttelse i naturvitenskapelige og farmasøytiske produksjonsmiljøer. De lateksfrie, silikonfrie, antistatiske sikkerhetshanskene gir komforten og sikkerheten som kreves i forskningslaboratorier. Den syntetiske nitrilpolymeren (akrylonitrilbutadien) er svært vanntett og gir lav risiko for hull. Hanskene avleder statisk elektrisitet, minimerer faren for overfølsomhet for lateks eller silikon og bidrar til å holde hendene sunne og beskyttet, samtidig som de understøtter kontaminasjonsfri forskning.

  • Svært god beskyttelse, hygiene og kvalitet
  • Sterkere og tynnere enn
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Ambidekstral/håndspesifikk Ambidextrous
Environmentally Preferable Waste Reducing
Engangs/flergangs engangs
Latex/latexfri Latex-fri
Pudder/pudderfri uten pudder
Type mansjett Perlebesatt
Tykkelse mansjett 0,11 mm
Tykkelse finger 0,16 mm
Mansjett tykkelse 0,14 mm
Tensile strength 21 MPa
EN norm EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)
Antistatisk +
Godkjent for kontakt med matvarer +

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR