VWR®, Ultrasoniske rengjøringsenheter

Leverandør: VWR Collection
142-6045EA 7600 NOK
142-6045 142-6046
VWR®, Ultrasoniske rengjøringsenheter
Ultralydbad
Ultrasonisk rengjøring penetrerer selv mikroskopiske åpninger for å rengjøre de behandlede gjenstandene grundig. Dette gjør det til en av de mest effektive, rimelige og kraftigste rengjøringsmetodene som er tilgjengelig. Det brukes i laboratorier, tannpleien, medisinsk teknologi, mikroelektronikk, finmekanikk, kosmetikk, optikk og bilindustrien.

  • Housing and cleaning baths made from rust-proof stainless steel
  • High performance PTZ ultrasonic converter with ceramic technology
  • Baths with 9,2 litre capacity and upwards are fitted with a drain cock

Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell USC100TH USC200T
Kapasitet 0,8 L 1,8 L
Environmentally Preferable
Frekvens 45 kHz 45 kHz
Varmeeffekt 45 W -
Maks. utgangseffekt 60 W 120 W
Tankmål B×D×H 190×85×60 mm 145×135×100 mm
B×D×H 205×100×155 mm 175×165×270 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR