VWR® Critical Swabs

Leverandør: VWR Collection
149-0334EA 3400 NOK
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Svabere Svabere for prøvetaking
Svaberne har polyuretanskum med 100 ppi og åpne eller lukkede celler, og de har skaft i 100% ubehandlet polypropylen. Noen har blått, glassfylt skaft i polypropylen, noe som gir ekstra stivhet og passer godt til bruk i kontrollerte miljøer.

  • For bruk i kontrollerte miljøer
  • Tåler de vanligste løsningsmidlene
  • Lager ikke riper for å beskytte ømfintlige komponenter

NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell 149-0334 149-0338 149-0339
Håndtaklengde 152 mm 83 mm 130 mm
Environmentally Preferable
Håndtakbredde 3 mm 2,5 mm 5 mm
Hodelengde 15 mm 25 mm 25 mm
Hodebredde 5 mm 3,6 mm 13,5 mm
Total length 167,0 mm 108,0 mm 152,0 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR