VWR®, spillabsorpsjonsgranulat

Leverandør: VWR Chemicals
332377CEA 1500 NOK
332377C
VWR®, spillabsorpsjonsgranulat
Materialer for håndtering av søl
Det grovkornete granulatet er veldig enkelt å bruke ved absorbsjon av alle typer væsker, og absorberer ca. 80% av sin egen vekt.

  • Bulk density 50 g/100 ml
  • Rapid absorption of low viscosity liquids
  • Granular, size typically 1 to 3,15 mm, generates little dust
  • Sieve analysis (>1,00 mm) approx. 95%
  • Sieve analysis (>3,15 mm) approx. 10%

Granulatet kan brukes for å absorbere syrer, baser, vandige og organiske løsninger.

NB: Mercury is not absorbed.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR