VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Cooled Incubators with Peltier Technology

Leverandør: VWR Collection
390-1351EA 50000 NOK
390-1351 390-1352 390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Cooled Incubators with Peltier Technology
Inkubatorer Kjøleinkubatorer
Avkjølte inkubatorer med Peltier-teknologi har utmerket temperaturstabilitet og jevnhet. De er energieffektive og miljøvennlige, med lavt støynivå, og de fungerer nesten vibrasjonsfritt da det ikke er installert kompressor. Ingen avfukting av prøver på grunn av det lukkede kammeret. Disse modellene, med tvungen luftkonveksjon, gir et temperaturområde mellom 0 og +70 °C (maks. 20 °C under omgivelsestemperatur) og har et indre kammer i rustfritt stål (DIN 1.4301) og rustfritt stålhus, solid ytterdør og innvendig glass dør. PREMIUM-modellene har en intuitiv meny og brukervennlig programvare ogMore Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell IL 56PR IL 112PR IL 240PR
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health
Temperature fluctuation (time) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C
Temperature variation (spatial) ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C
Temperaturområde 0…+70 °C (max. 20 °C below Ambient) 0…+70 °C (max. 20 °C below Ambient) 0…+70 °C (max. 20 °C below Ambient)
Kapasitet 56 L 112 L 245 L
Max. chamber workload 50 kg 50 kg 90 kg
Konveksjontypen Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating Thermoelectric technology for cooling and heating
Nominelt strømforbruk 500 W 600 W 1000 W
Weight 52 kg 70 kg 115 kg
Shelves supplied (max.) 2 (5) 2 (7) 3 (10)
Max. load per shelf 25 kg 25 kg 25 kg
Int. W×D×H 400×350×390 mm 460×440×540 mm 600×510×800 mm
Ext. W×D×H 590×690×710 mm 650×780×850 mm 810×840×1140 mm
Miljøsertifikat Refridgerant free cooling using Peltier thermoelectric module Refridgerant free cooling using Peltier thermoelectric module Refridgerant free cooling using Peltier thermoelectric module

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR