Røremotor, RW 20 digital

Leverandør: IKA
9011600 3593000 3593002 3593003
441-2417EA 0 NOK
441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Røremotor, RW 20 digital
Omrørere Omrører
Robust, kompakt, ergonomisk utforming med digitalt display.

  • Med kontinuerlig motordrift
  • To hastighetsområder for universell bruk fra 60 til 2000 min-1
  • Agitatorskaft som kan skyves gjennom (bare når maskinen er stasjonær)

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20

Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20

Leveringsinformasjon: Tilbehør må bestilles separat.
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell RW 20 digital
Max. stirring capacity H₂O 20 L
Environmentally Preferable
Maks. viskositet 10000 mPas
Speed range I 60 - 500 min⁻¹
Speed range II 240 - 2000 min⁻¹
Maks. dreiemoment i chuck 150 Ncm (per 100 min⁻¹)
Chuck range 0,5 - 10 mm
Effekt - motor inn/ut 70/35 W
B×D×H 88×212×294 mm
Vekt 3,1 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR