Magnetrører, med varme, flere posisjoner, RT 5/10/15 power IKAMAG®

Leverandør: IKA
2930300 2930500 2930700 2930303 2930503 2930703
442-0001EA 0 NOK
442-0001 442-0002 442-0003 442-2382 442-2386 442-2389
Magnetrører, med varme, flere posisjoner, RT 5/10/15 power IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere med varmeplate, flerposisjons
Magnetrøer med varme med 5, 10 eller 15 røreposisjoner og integrert temperaturkontrollplate.

  • Space-saving design
  • Stirrers operate simultaneously
  • Ideal for series experiments due to precise and consistent temperature distribution
  • Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
  • Temperature consistency in the medium ±2 K

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42

Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 42

NB: Caution: Maximum media temperature (depending on the nature of the container) 70 °C.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR