Magnetrører, med varme, RH basic 2 IKAMAG®

Leverandør: IKA
3339000 3339002 3339002 3339000
IKAA3339000EA 0 NOK
IKAA3339000 IKAA3339002 442-0175 442-0174
Magnetrører, med varme, RH basic 2 IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere med varmeplate
Magnetisk kokeplaterører med rustfri stålplate.

  • Fast sikkerhetskrets (400 °C)
  • Røremotor med myk start
  • Kan brukes ved 5 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom

Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell RH basic 2 RH basic 2 RH basic 2
Plate material Rustfritt stål (AISI 304) Rustfritt stål (AISI 304) Rustfritt stål (AISI 304)
Environmentally Preferable
Platemål Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm
Max. stirring capacity H₂O 10 L 10 L 10 L
Speed range 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
B×D×H 168×220×105 mm 168×220×105 mm 168×220×105 mm
Temperaturområde romtemperatur til 320 °C Omgivelsestemperatur til 320 °C Omgivelsestemperatur...320 °C
Varmeeffekt 400 W 400 W 400 W
Inngangs-/utgangseffekt 15/2 W 15/2 W 15/2 W
Vekt 2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR