VWR® VV3, Reagensrørrister

Leverandør: VWR Collection
444-0093EA 3775 NOK
444-0093 444-0094 444-0007
VWR® VV3, Reagensrørrister
Risteapparater Reagensrørrister
Vortex-risteapparatet passer til en rekke forskjellige oppgaver takket være tre utskiftbare tilbehør og ulike innsatser. Eppendorf-rør, mikrotiterplater og til og med Erlenmeyer-kolber på 250 ml kan festes ved hjelp av den spesialkonstruerte stroppen. Tilbehør klikkes sikkert på plass på enheten i en hvilken som helst posisjon. Enheten er robust med belagt, formstøpt sink.

  • Liten og kompakt utforming
  • Bredt hastighetsområde med trinnløs justering
  • Berøringsmodus eller kontinuerlig modus

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell VV3
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Kretsende
kretsløp 4 mm
Hastighetsområde 500 - 2500 min⁻¹*
Maks. kapasitet 250 ml
Inngangs-/utgangseffekt for motoren 58/10 W
W×D×H 127×149×136 mm
Weight 4,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR