VWR®, Mikroplaterister

Leverandør: VWR Collection
444-0270EA 15375 NOK
444-0270 444-0271 444-7094
VWR®, Mikroplaterister
Risteapparater Risteapparater, mikroplater
Mikroplateristere med mikroprosessorstyring med plass til to eller fire mikroplater, dypbrønnsplater eller to mikrorørstativer. Hastigheten kan justeres over et stort område som kan justeres for å passe til bruksområdet: En lav hastighet sikrer at brønninnholdet ikke støtes ut, og en kraftigere risting gir en mer effektiv ventilasjon over det lille overflateområdet på hver av brønnene. Perfekt for immunologi, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.

  • To uavhengige LED-displayer viser hastighet og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell Mikroplaterister Mikroplaterister
Hastighet 100 - 1200 min⁻¹ 100 - 1200 min⁻¹
Environmentally Preferable Waste Reducing
Hastighetsnøyaktighet ±2 % ±2 %
kretsløp 3,0 mm 3,0 mm
Antall mikroplater det er plass til 2 eller 4 2 eller 4
Effekt 25 W 25 W
Vekt 10 kg 10 kg
B×D×H 280×430×100 mm 280×430×100 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR