Tredimensjonale plattformrotatorer, PS-3D

Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PS-3D
444-0350EA 6050 NOK
444-0350
Tredimensjonale plattformrotatorer, PS-3D
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
Den kompakte PS-3D-rotatoren med variabel hastighet og fast vinkel passer perfekt for personlig bruk. Bruksområdene inkluderer blanding i rør, kulturkolber, gelfarging, avfarging, antistoffarging, vasking, hybridisering og blots. Den pålitelige motoren produserer en regulert og reproduserbar rotasjon over hele hastighetsområdet.

  • Forsiktig bevegelse som holder skjørt vev intakt under inkubasjonene
  • Kan brukes ved 4 til 40 °C (80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kjølerom

Leveringsinformasjon: Leveres med en sklisikkerMore Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell PS-3D
Environmentally Preferable
Ristebevegelse 3D-kretsing
Speed 5 - 60 min⁻¹
Vinkel
W×D×H 85×150×80 mm
Plattform B × D 200×200 mm
Weight 1,3 kg
Maks. last 0,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR