Vekselvirkende risteapparater, SM 30 B og SM 30 B control, SM 30 C og SM 30 C control

Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 52200 NOK
444-9323 444-9322
Vekselvirkende risteapparater, SM 30 B og SM 30 B control, SM 30 C og SM 30 C control
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Benketopp frem- og tilbakegående shakere som er egnet for kontinuerlig drift og tåler belastninger på opptil 30 kg. Universalbrett aksepterer maks. 11×1000 eller 15×500 ml kolbeklemmer; Combifix-stativsystemet har plass til 6×1000 eller 12×500 ml Erlenmeyer-kolber. En rekke forskjellige fartøy kan tilpasses ved å velge fra utvalget av valgfrie vedlegg.

  • SM 30 B har analog kontroll, SM 30 B control har digital visning av angitte og faktiske verdier og programmerbar kontroll
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 til 120 min (SM 30 B), og 1 min
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell SM 30 B SM 30 B control
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Vekselvirkende Vekselvirkende
Slag 30 mm 30 mm
Hastighetsområde 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹
Plattform B × D 560×400 mm 560×400 mm
B×D×H 680×610×160 mm 680×610×160 mm
Vekt 33 kg 33 kg
Maks. last 30 kg 30 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR