Filterpapir, industri, Munktell

Leverandør: Ahlstrom-Munksjö
200000 200001 200002 200003 200008 200012 200005 213156 200006
512-6131EA 1275 NOK
512-6131 512-6130 512-6129 512-6128 512-6126 512-6124 512-6220 512-6198 512-6215
Filterpapir, industri, Munktell
Filter Filterpapir Kvalitativt filterpapir
Følgende filterpapir oppfyller bestemte tekniske krav som tilsvarer kravene som er nevnt på neste side. Filterpapir med graderinger har et større overflateområde og derfor tilsvarende kortere filtreringstid. Papirene har en svært homogen og fin porestruktur.

Grade 1200: Medium fast filtration
Grade 1300: Medium fast filtration for absorption, protection, oil filtration

Grade 1310: Medium fast filtration for absorption, protection, oil filtration

Grade 1350: Embossed, medium fast filtration for absorption, protection

Grade 1360: Medium fast filtration for absorption, protection

Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Nr. 1300 1350 1360 17 1310
Environmentally Preferable
Vekt 90 g/m² 135 g/m² 95 g/m²
Tykkelse 0,19 mm 0,25 mm 0,31 mm 0,28 mm 0,26 mm
Partikkelretensjon 7 - 10 µm 7 - 10 µm 7 - 10 µm 7 - 10 µm
Filtreringshastighet 30 s (s/10 ml) 30 s (s/10 ml)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR