VWR®, Filterpapir, kvantitativt

Leverandør: VWR Collection
516-0847EA 375 NOK
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Filterpapir, kvantitativt
Filter Filterpapir Kvantitativt filterpapir
424: Brukt til filtrering av blysulfid, jernsulfid, sølvsulfid, alkalisk karbonat, blykromat, arsenikk, antimon, kadmium og næringsmidler. Påvisning av sandinnhold i meieriprodukter. Påvisning av hvithet i pulp i papirfabrikker.

434: Analyse av finkornet bunnfall som blydioksid, kalsiumfluorid, nikkelsulfid, sinksulfid, kald bariumsulfat og kobberoksid. Påvisning av uoppløselige urenheter i fett, animalske og vegetabilske oljer.

454: Til retensjon av zirkoniumhydroksid, aluminiumhydroksid, koboltsulfid og andre grove eller gelatinaktige bunnfall.

474: Til generell, kvantitativMore Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Nr. 474 454 454 434 424
Vekt 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m²
Environmentally Preferable
Tykkelse 0,16 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,14 mm 0,17 mm
Partikkelretensjon 5 - 8 µm 15–12 µm 15 - 12 µm 2 - 3 µm 8 - 12 µm
Maks. porestørrelse 30 µm 50 µm 50 µm 20 µm 40 µm
Min. porestørrelse 15 µm 31 µm 31 µm 9 µm 23 µm
Filtreringshastighet 450 s (Herzberg) 70 s (Herzberg) 70 s (Herzberg) 2500 s (Herzberg) 150 s (Herzberg)
Wet burst strength 3 psi 2 psi 2 psi 3,5 psi 2,5 psi
Spengtrykk ved tørr tilstand 12 psi 11 psi 11 psi 18 psi 17 psi

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR