VWR® Digital Rotary Evaporator, LCD
Leverandør: VWR Collection
531-1365EA
42875
NOK
531-1365
531-1366
531-1367
531-1368
531-1377
VWR® Digital Rotary Evaporator, LCD
Fordampere
Rotasjonsfordampere
SPESIFIKASJONER
Modell | LCD Rotary Evaporator | |
Environmentally Preferable | ||
Rotasjonshastighet | 20 - 280 min⁻¹ | |
Fordampingshastighet | 26 ml/min (water) | |
Oppvarmingskapasitet | 1300 W | |
Kjøleoverflate | 1200/1700 cm² | |
Badkapasitet | 5 L | |
Løfteavstand | 150 mm (automatic) | |
B×D×H | 465×457×583 mm | |
Vekt | 15 kg | |
Beskyttelsesklasse DIN EN 60529 | IP 20, IEC 60529 | |
Temperaturområde | Ambient…180 °C | |
Maks kapasitet flakse | 2 L | |
Str flaske | 1 L | |
Bad Ø | 235 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...