Termometer, med høy presisjon, TFX 430

Leverandør: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 10800 NOK
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Termometer, med høy presisjon, TFX 430
Termometere Digitaltermometer
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.

  • Robust and impact resistant
  • 'HOLD' function
  • Automatic switch off
  • Minimum/maximum values displayed

Different PT100 probes for different applications available.

W×D×H: 109×54×22 mm

Weight: 90 g

Leveringsinformasjon: Leveres med et 3 punkt kalibreringssertifikat, et 3 V litiumbatteri CR 2477 med 5 års levetid.
620-1385 leveres uten føler.
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable
B×D×H 54×109×22 mm
Vekt 90 g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR