VWR® Traceable® Ultra, digitale termometre

Leverandør: VWR Collection
620-2081EA 2800 NOK
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, digitale termometre
Termometere Digitaltermometer
Disse termometrene passer inn i kolber, kyvetter, reagensglass og beger for temperaturavlesning i mat, gasser, prøver, reagenser, vannbad, ovner, inkubatorer og halvfaste stoffer. Den lange stammen lar brukeren foreta målinger mens du rører løsninger i dype kar. Rustfri stålsonde (Ø: 3,5 mm).

  • Probe motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier
  • Målinger i °C oppdateres hvert sekund
  • Sikker: Nesten uknuselig plast og rustfritt stål

Weight: < 28 g

Sertifiseringer: Samsvar med ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 og 9001.

Leveringsinformasjon: Leveres med 1More Product Information
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR