Engangskyvetter

Leverandør: Brand
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 250 NOK
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Engangskyvetter
Kyvetter Spektrofotometerkyvetter
Standard makrokyvetter og halvmikrokyvetter til engangsbruk fås i PS eller PMMA.

  • Pilen viser transmisjonsretningen
  • Klar, ren lysvei på 10 mm
  • Senkede vinduer beskytter mot riper

PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.

External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm

Window: Macro cuvette: 10×35 mm

Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm

Leveringsinformasjon: Supplied grouped by mould cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient.

Forpakning: I en praktisk gjenlukkbar pakning.
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR