pH-/mV-/°C-målere, benkmodell, inoLab® pH 7110 / 7310

Leverandør: WTW
1AA110 1AA112 1AA114 1AA120 1AA310 1AA312 1AA314 1AA320 1AA310P 1AA320P
662-1357EA 15400 NOK
662-1357 662-1349 662-1358 662-1359 662-1362 662-1364 662-1366 662-1368 662-1363 662-1369
pH-/mV-/°C-målere, benkmodell, inoLab® pH 7110 / 7310
Elektrokjemiske målere pH-meter
Instrumenter av høy kvalitet med avansert målingsteknologi som tilbyr nye funksjoner, inkludert automatisk AutoRead, CMC (kontinuerlig målekontroll) og QSC (kvalitetssensorkontroll) som gjør målingene mer praktiske og pålitelige enn noensinne.

inoLab® 7110: nøyaktige målinger
inoLab® 7110-serien egner seg perfekt til rutinemålinger innen generelle bruksområder i laboratoriet. Enten man måler pH innen områder tilknyttet miljø, kjemi, farmasi, medisin eller mat- og drikkeproduksjon, tilbyr denne serien avanserte funksjoner i en brukervennlig pakke.

- AutoRead-funksjonen sikrerMore Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell pH 7110 pH 7110 pH 7310
Environmentally Preferable
pH - område −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
pH - nøyaktighet ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
mV - område ±1200,0 / ±2000
mV - nøyaktighet ±0,3 / ±1
Temperaturområde −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C
Temperaturnøyakighet ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Datalogg kapasitet - -
Tilkoblinger - -

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR