VWR®, Spesialelektrode

Leverandør: VWR Collection
662-1793EA 2200 NOK
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Spesialelektrode
Elektroder pH-elektroder
Med 1 m fast kabel / S7-kobling.

  • Kontrollert ved 5 punkter under produksjonsprosessen og batchstemplet for kvalitetssikring
  • Med oppbevaringshette for å beskytte elektroden og sikre at den er i god stand og umiddelbart klar til bruk

pH-område: 0 - 14

Temperaturområde: 0 til +100 °C (+10 til +100 °C for flat tupp)

Responstid: 95% <1 sekund (95% <5 sekunder for flat tupp)
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR