Måler for oppløst oksygen, benk, inoLab® Oxi 7310

Leverandør: WTW
1BA304 1BA300P 1BA301 1BA300
664-0089EA 51800 NOK
664-0089 664-0086 664-0087 664-0085
Måler for oppløst oksygen, benk, inoLab® Oxi 7310
Elektrokjemiske målere Målere for oppløst oksygen
Instrumenter av høy kvalitet med avansert målingsteknologi som gjør målingene mer praktiske og pålitelige enn noensinne.

  • AutoRead-funksjonen sikrer reproduserbare resultater
  • USB-grensesnitt for rask dataoverføring, fullstendig dataoverføring i .csv-format
  • Datautskrift via innebygd skriver (tilleggsutstyr)
  • Lettlest, grafisk display, intuitivt brukergrensesnitt og tastatur med følbar tilbakemelding

7310-serien er designet for all bruk i laboratorier hvor dokumentasjon som understøtter AQA (analytisk kvalitetssikring) og GLP (god laboratoriepraksis) erMore Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell Oxi 7310 Oxi 7310
Environmentally Preferable
DO konsentrasjon 0,00 - 20,00 / 0 - 90 mg/L 0,00 - 20,00 / 0 - 90 mg/L
Oppløst oksygen - metning 0,0 - 200,0 / 0 - 600 % (±0,5%) 0,0 - 200,0 / 0 - 600 % (±0,5%)
Temperaturområde 0,0...+50,0 °C 0,0...+50,0 °C
Temperaturnøyakighet ±0,1 °C ±0,1 °C
Tilkoblinger Mini USB Mini USB
Strømforsyning Universal power supply, 4×1,5 V AA or 4×1,2 V NiMH-rechargeable battery

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR