Rengjøringsservietter, Absorbond® Micro

Leverandør: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 10550 NOK
710-0561 TEXWTX759E
Rengjøringsservietter, Absorbond® Micro
Svabere Svabere for rengjøring
Den hydroentangledte ikke-vevde PE-spissen har ekstremt lite ikke-flyktige rester.

  • Materialet i to lag gir økt mykhet og oppsugingsevne
  • Vattpinnen kombinerer en fleksibel, indre hodeåre og et kompakt håndtak av polypropylen
  • Utmerket kjemikaliebestandighet

Den vannfiltrerte, ikke-vevde mikrotuppen av polyester avgir svært lave nivåer av ikke-flyktige rester.

Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.

NB: Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable
Hodelengde 10 mm 10 mm
Hodebredde 3,2 mm 3,8 mm
Håndtaklengde 60 mm 80 mm
Håndtakbredde 2,2 mm 3,0 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR