Rengjøringsserviett, CrushTube™

Leverandør: Texwipe
TX726
710-0574EA 2700 NOK
710-0574
Rengjøringsserviett, CrushTube™
Svabere Svabere for rengjøring
CrushTube er sammensatt av en knusbar glassampull med isopropanolmettet polyester vattpinne.

  • Ampulle knuses ved hjelp av beskyttende plasthylse
  • Silikonfri
  • Børstespissen er mettet og klar til bruk

Egnet for rengjøring av sensitive overflater som optiske enheter, vedlikehold av ionemitterspisser, spor, spor, slisser og andre små rom, fjerning av klebemiddel og løsemiddel.

Forpakning: Cleanromm-kompatibel bag-i-en-pose.

NB: *Produktet(e) på denne siden er utenfor virkeområdet til EU-direktivet 2019/904
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable
Hodelengde 10 mm
Hodebredde 8 mm
Håndtaklengde 40 mm
Håndtakbredde 9,5 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR