Siktemaskiner, krevende bruk, UWL

Leverandør: VWR Collection
510-0969EA 128850 NOK
510-0969 510-0972 510-0966 510-0971 510-0974 510-0968 510-1305 510-1304 510-1302 510-1307 HAVE205323102 HAVE205323133 HAVE205323140 HAVE205322846 HAVE205322853
Siktemaskiner, krevende bruk, UWL
Risteapparater Siktemaskiner
For sikter opp til 400 mm diameter eller kvadratiske sikter opp til 500×500 mm. VWR-HAVER-siktemaskinen UWL 400 er den mest effektive av våre siktemaskiner og oppnår optimalt resultat på store matemengder. Den tilbyr tredimensjonal sikting og er spesielt utformet for grovkornede produkter. UWL 400 T er egnet for tørrsikting; UWL 400 N er egnet for våtsikting, og UWL 400 H er egnet for kvadratiske sikter med rammer av bøk.

  • Separat kontrollenhet, egnet for veggfeste
  • Rotasjonshastighet: 1500 min-1
  • Tidtakerfunksjon: 0–599 min
  • Maks. belastning: 50
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR