Varmebad, omrøring, HBR 4 control

Leverandør: IKA
20003549 10001849
462-0592EA 61825 NOK
462-0592 IKAA20009381 IKAA20009382 IKAA10001849
Varmebad, omrøring, HBR 4 control
Bad Vannbad, sirkulasjon
Sylindrisk bad i rustfritt stål, med varmeelementene på undersiden av badbeholderen. Som varmeoverføringsvæske kan man bruke vann eller olje med lav viskositet, 50 cP (mPas). Badet har omrøringshastighet fra 150 til 800 min⁻¹. De indre tankdimensjonene er 200×160 mm (Ø×H).

  • Trinnløst justerbar sikkerhetstemperaturbegrenser i henhold til DIN 12877
  • Dobbel kappe og bærehåndtak beskytter mot forbrenninger
  • Fuzzy logikk og digitalt display som viser hastighet samt nominelle og faktiske temperaturer og sikkerhetstemperaturer
  • Innebygd magnetisk rører som sørger
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable
Kapasitet 4 L
Temperaturområde RT*...200 °C
Oppvarmingskapasitet 1 kW
Vekt 4,4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR