Siktemaskin, AS 200/AS 300

Leverandør: Retsch GmbH
30.030.0001 30.033.0001 30.031.0001 30.032.0001
RETS30.030.0001EA 41125 NOK
RETS30.030.0001 RETS30.033.0001 RETS30.031.0001 RETS30.032.0001
Siktemaskin, AS 200/AS 300
Risteapparater Siktemaskiner
Retsch analytiske siktrystere brukes i forskning og utvikling, kvalitetskontroll av råvarer, interim- og ferdigprodukter, samt i produksjonsovervåking.

  • Sikting med 3D-effekt
  • For våt- og tørrsikting
  • Kort siktetid
  • Lavt støynivå, vedlikeholdsfri

AS 200 basic: rimelig basismodell.

AS 200 digit cA: kraftig komfortmodell med berøringsfølsomt tastatur, digitalt display intervallfiltrering.

AS 200 control: som AS 200 digit, men mikroprosessorstyrt, med fritt valgte intervaller og digitale innstillinger for amplitude. Den kan kalibreres og gjør det muligMore Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell AS 200 basic AS 300 control AS 200 digit cA AS 200 control
Environmentally Preferable
Måleområde 20 µm - 25 mm 20 µm - 40 mm 20 µm - 25 mm 20 µm - 25 mm
Maks. batch-/matekapasitet 3 kg 6 kg 3 kg 3 kg
Maks. fraksjoner (avhengig av siktstørrelse) 9/17 9/17 9/17 11/23
Maks. masse for siktstabel 4 kg 10 kg 4 kg 6 kg
Amplitudeinnstilling Digital Digital Digital Digital
Amplitudeområde ~3 mm 0,2 - 2,2 mm 0,2 - 3 mm 0,2 - 3 mm
Akselerasjon - 1,0 - >10 ×g - 1,0 - 15 ×g
Tidsvisning Digital Digital Digital Digital
Programmer - -
Egnet sikt, Ø 100/150/200/203 mm 100/150/200/203/305/315 mm 100/150/200/203 mm 100/150/200/203 mm
Sikthøyde ±510 mm ±510 mm ±510 mm ±620 mm
B×D×H 417×384×212 mm 417×384×222 mm 417×384×212 mm 417×384×212 mm
Vekt 35 kg 42 kg 35 kg 35 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR