Tørkeovner, Heratherm® General Protocol-serien

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 29700 NOK
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Tørkeovner, Heratherm® General Protocol-serien
Ovner Varmeskap
Oppvarmings- og tørkeovner med kamre i rustfritt stål, som er utformet for rutinebruksområder. Enheter med naturlig konveksjon er ideelle for forsiktig tørking og oppvarming for å beskytte skjøre prøver. Enheter med tvungen konveksjon er egnet for raskere tørking og oppvarming og førsteklasses temperaturensartethet.

  • Automatisk alarmsystem for overtemperatur
  • Innebygd timer
  • Stort og lettlest fluorescerende display og betjening med mikroprosessorkontrollert trykknapp
  • Dørene kan åpnes over 180° for å gi enkel adgang
  • OGS - Utblåsningsventilering kan brukes som
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell OMS60 OMS100 OMS180 OGS60 OGS100 OGS180
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,4 °C @ 150 °C: ±0,4 °C @ 150 °C: ±0,4 °C
Temperaturområde 50…250 °C 50…250 °C 50…250 °C 50…250 °C 50…250 °C 50…250 °C
Temperature variation (spatial) ±2,8 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C ±2,8 °C @ 150 °C ±4,4 °C @ 150 °C ±4,0 °C @ 150 °C ±4,0 °C @ 150 °C
Kapasitet 66 L 104 L 179 L 65 L 105 L 176 L
Konveksjontypen tvungen konveksjon tvungen konveksjon tvungen konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon
Shelves supplied (max.) 2 (13) 2 (16) 2 (19) 2 (13) 2 (16) 2 (19)
Int. W×D×H 354×368×508 mm 464×368×608 mm 464×543×708 mm 328×415×480 mm 438×414×580 mm 438×589×680 mm
Ext. W×D×H 530×565×720 mm 640×565×820 mm 640×738×920 mm 530×565×720 mm 640×565×820 mm 640×738×920 mm
Strømforbruk 1400 W 3060 W 3060 W 1800 W 3100 W 3100 W
Weight 42 kg 53 kg 66 kg 42 kg 53 kg 66 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR