Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028153
51028152
51028151
51028142
51028143
51028144
51028715
51028709
51028711
51028713
51028716
51028712
466-0275EA
60125
NOK
466-0275
466-0274
466-0273
466-0267
466-0268
466-0269
466-0277
466-0270
466-0271
466-0276
466-0278
466-0272
Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Ovner
Varmeskap
SPESIFIKASJONER
Modell | OMH180 | OMH100 | OMH60 | OGH60 | OGH100 | OGH180 | OMH100 SS | OGH60 SS | OGH100 SS | OMH60 SS | OMH180 SS | OGH180 SS |
Environmentally Preferable | ||||||||||||
Temperature fluctuation (time) | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C |
Temperaturområde | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C |
Temperature variation (spatial) | ±1,8 °C @ 150 °C | ±1,3 °C @ 150 °C | ±1,8 °C @ 150 °C | ±2,5 °C @ 150 °C | ±3,0 °C @ 150 °C | ±2,5 °C @ 150 °C | ±1,3 °C @ 150 °C | ±2,5 °C @ 150 °C | ±3,0 °C @ 150 °C | ±1,8 °C @ 150 °C | ±1,8 °C @ 150 °C | ±2,5 °C @ 150 °C |
Kapasitet | 170 L | 97 L | 62 L | 61 L | 99 L | 168 L | 97 L | 61 L | 99 L | 62 L | 170 L | 168 L |
Konveksjontypen | tvungen konveksjon | tvungen konveksjon | tvungen konveksjon | naturlig konveksjon | naturlig konveksjon | naturlig konveksjon | tvungen konveksjon | naturlig konveksjon | naturlig konveksjon | tvungen konveksjon | tvungen konveksjon | naturlig konveksjon |
Strømforbruk | 3060 W | 3060 W | 1400 W | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 3060 W | 1800 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3100 W |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...