Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol Security-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028154
51028155
51028156
51028545
51028145
51028146
51028147
51028546
51028547
51028548
51028549
51028544
466-0285EA
41250
NOK
466-0285
466-0286
466-0287
466-0283
466-0279
466-0280
466-0281
466-0284
466-0288
466-0289
466-0290
466-0282
Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol Security-serien
Ovner
Varmeskap
SPESIFIKASJONER
Modell | OMH60-S/ OMH60-S SS |
OMH100-S/OMH100-S SS | OMH180-S/OMH180-S SS | OGH60-S/ OGH60-S SS |
OGH100-S/OGH100-S SS | OGH180-S/OGH180-S SS |
Environmentally Preferable | ||||||
Temperature fluctuation (time) | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,2 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C | @ 150 °C: ±0,3 °C |
Temperaturområde | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C | 50…330 °C |
Temperature variation (spatial) | ±1,8 °C @ 150 °C | ±1,3 °C @ 150 °C | ±1,8 °C @ 150 °C | ±2,5 °C @ 150 °C | ±3,0 °C @ 150 °C | ±2,5 °C @ 150 °C |
Kapasitet | 62 L | 97 L | 170 L | 61 L | 99 L | 168 L |
Konveksjontypen | tvungen konveksjon | tvungen konveksjon | tvungen konveksjon | naturlig konveksjon | naturlig konveksjon | naturlig konveksjon |
Strømforbruk | 1400 W | 3060 W | 3060 W | 1810 W | 3100 W | 3100 W |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...